Portainserti con bloccaggio a vite 25/08 mm

Codice art.: 260611 25/08
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Dimensione codolo 25 mm
    Misura inserto 8 mm
    Tipo di impiego neutro
    Norma Norma interna
    Passaggio interno per LR no
    Codice ISO portautensile SRDCN 2525M08
    Inserto adatto RC.T 0803
    Ampiezza funzionale L4 portainserti neutri 16,5 mm
    Sporgenza totale L1 portainserti neutri 16,4 mm
    Lunghezza complessiva L portainserti neutri 150 mm
    Set di viti per inserti 269028 29
    Angolo di regolazione κ 30 grado
    Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260611 25/08
    EAN / GTIN 4062406059378
    Codice del produttore 260611 25/08

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello