DCMT 11T308 HBT130

Codice art.: 260508 HBT130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
57 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DCMT 11T308
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HBT130
Materiale da taglio HM
Rivestimento TiCN
Impiego principale M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli MM
Profondità di taglio ap 0,3 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,35 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 200 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260508 HBT130
EAN / GTIN 4062406257361
Codice del produttore 260508 HBT130

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello