DC. T 070204 CA515

Codice art.: 260382 CA515
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto DCMT 070204
    Raggio di curvatura 0,4 mm
    Tipo CA515
    Materiale da taglio HM
    Impiego principale P
    Condizione di taglio continuo
    Rompitrucioli HQ
    Tolleranza M
    Profondità di taglio ap 0,5 mm - 1,5 mm
    Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 390 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 2
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260382 CA515
    EAN / GTIN 4960664675951
    Codice del produttore TAB01811

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    continuo
     
    a umido max.
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello