DC. T 070202 CCX

Codice art.: 260381 CCX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  8.90 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  7.45 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
90 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto DCMT070202
    Raggio di curvatura 0,2 mm
    Tipo CCX
    Materiale da taglio Cermet
    Rivestimento Con rivestimento
    Impiego principale P
    Condizione di taglio continuo
    Rompitrucioli PP
    Tolleranza M
    Profondità di taglio ap 0,1 mm - 1 mm
    Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 150 m/min - 370 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 2
    Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260381 CCX
    EAN / GTIN 4960664911554

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello