Barra alesatrice GARANT Master Mute 25/11 mm

Codice art.: 260327 25/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norm: DIN 8024
  • Oscillazione: evaporato
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Mute
⌀ Codolo Ds 25 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego sinistra
Norm DIN 8024
Oscillazione evaporato
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A25X SDUCR/L11
Angolo di regolazione κ 93 grado
Inserto adatto DC.. 11T3..
⌀ Preforatura minimo Dmin 32 mm
Spostamento centrale L3 17 mm
Campo non serrabile S 155 mm
Lunghezza complessiva L 222 mm
Sporgenza totale L1 125 mm
Set di viti per inserti 269028 50
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260327 25/11
EAN / GTIN 4067263623342
Codice del produttore 260327 25/11

Descrizione

Esecuzione:

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Master Mute" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello