{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCGT 09T304 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | KW10 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | N | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | AH | |
Tolleranza | G | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 30 m/min - 300 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260196 KW10 | |
EAN / GTIN | 4960664359745 | |
Codice del produttore | TWE04517 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
CC. T 09T304, Tipo: KW10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 15.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
49 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 16.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 14.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 15.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 12.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Finitura | Finitura |
Rompitrucioli | AH | AM | AM |
Impiego principale | N | N | N |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 30 m/min - 300 m/min | 350 m/min - 600 m/min | 350 m/min - 600 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |
Tolleranza | G | G | G |