CCMT 060208 SP4019

Codice art.: 260182 SP4019
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  11.80 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  9.85 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto CCMT 060208
    Raggio di curvatura 0,8 mm
    Tipo SP4019
    Materiale da taglio HM
    Impiego principale UNI
    Condizione di taglio continuo
    Rompitrucioli 73
    Profondità di taglio ap 0,2 mm - 5 mm
    Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,45 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 30 m/min - 440 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 2
    Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260182 SP4019
    Codice del produttore 5668080

    Tabella dati

    Alluminio > 10% Si
    N
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    CuZn
    N
    Uni
     
    continuo
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello