{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCMT 09T308 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | PR1725 | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | Con rivestimento | |
Impiego principale | M | |
Impiego secondario | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | WP | |
Toleranz | M | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanzamento f | 0,03 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 200 m/min | |
Velocità di taglio vc applicazione secondaria | 50 m/min - 150 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260100 PR1725 | |
EAN / GTIN | 4960664890729 |