{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCMT 09T308 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | CA510 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | WP | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 140 m/min - 450 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260100 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664753130 | |
Codice del produttore | TAA00513 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
CCMT 09T308 Wiper, Tipo: CA510
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 10.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 10.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 9.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 2 |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | 0,8 mm |
Materiale da taglio | HM | HM |
Condizione di taglio | continuo | continuo |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Rompitrucioli | WP | SS |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 140 m/min - 450 m/min | 150 m/min - 500 m/min |