CCMT 09T304 Wiper PR1725

Codice art.: 260099 PR1725
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  12.00 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  10.00 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCMT 09T304
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo PR1725
Materiale da taglio HM
Rivestimento Con rivestimento
Impiego principale M
Impiego secondario P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli WP
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 200 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 50 m/min - 150 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260099 PR1725
EAN / GTIN 4960664890712

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello