CC. T 09T302 CCX

Codice art.: 260096 CCX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  10.60 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  8.85 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto CCMT 09T302
    Raggio di curvatura 0,2 mm
    Tipo CCX
    Materiale da taglio Cermet
    Rivestimento Con rivestimento
    Impiego principale P
    Condizione di taglio continuo
    Rompitrucioli PP
    Tolleranza M
    Profondità di taglio ap 0,1 mm - 0,8 mm
    Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 310 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 2
    Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260096 CCX
    EAN / GTIN 4960664911219

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello