Inserto per tornitura CC.T 09T302, per lavori di finitura

Codice art.: 260096 CA115P
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  11.50 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  9.60 / Articolo
Consegna in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCMT09T302-HQ CA115P
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo CA115P
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Rompi-trucioli HQ
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 90 m/min - 270 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260096 CA115P
copia
EAN / GTIN 4960664045402
copia
Produttore KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
continuo
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Nel carrello

Al carrello
Al carrello