{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCMT 09T304 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | CU7010 | |
Materiale da taglio | Cermet | |
Rivestimento | non rivestito | |
Impiego principale | P | |
Impiego secondario | M | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | SS | |
Toleranz | M | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 90 m/min - 210 m/min | |
Velocità di taglio vc applicazione secondaria | 80 m/min - 140 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260058 CU7010 | |
EAN / GTIN | 4045197667403 | |
Codice del produttore | 260058 CU7010 |