Set di testine e bareni di precisione ⌀ 86 − 302 mm HW63

Codice art.: 237570 HW63
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco HW63
Passaggio interno per LR
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 237570 HW63
EAN / GTIN 4062406123963
Codice del produttore 237570 HW63

Descrizione

Esecuzione:

Sistema completo di testine e bareni di precisione per ⌀ 86 - 302 mm, con portamandrino n. art. 237571, portainserti e accessori in valigetta. Ampliabile con portainserti n. art. 237573 242-402 fino al ⌀ 402 mm.
Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca / mediante nonio 0,002 mm sul ⌀.

Uso:

Per portainserti con inserto ISO adatto modello CC..09T3..

Fornitura:

1 testina: 237571 HW63
cad. 1 portainserti: n. art. 237573 86-138 per ⌀ 86− 138
n. art. 237573 136-220 per ⌀ 136− 220
n. art. 237573 188-302 per ⌀ 188− 302
cad. 1 sostegno: n. art. 237574 86 per n. art. 237573 86-138
n. art. 237574 136 per n. art. 237573 136-220, 188-302 e 242-402
cad. 1 piastra di pressione: n. art. 237575 86 per n. art. 237573 86-138
n. art. 237575 136 per n. art. 237573 136-220, 188-302 e 242-402
1 Inserto: n. art. 260058 CU7010 (oppure usare CC.. 09T3)

Ricambi:

Vite per inserti n. art. 219805.

Raccomandazioni:

Preferibilmente con inserti n. art. 237697 e 237698.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello