Barra alesatrice in acciaio 0608/06 mm

Codice art.: 260033 0608/06
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norm: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 8 mm
Misura inserto 6 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 3×D
Norm Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A0608H SCLCR/L06
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto CC.. 0602..
⌀ Preforatura minimo Dmin 8 mm
Spostamento centrale L3 4,2 mm
Altezza di serraggio L2 7 mm
Larghezza del collo L4 6 mm
Lunghezza della testina L1 21,5 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260033 0608/06
EAN / GTIN 4045197979032
Codice del produttore 260033 0608/06

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello