Barra alesatrice in acciaio, sinistra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 1012/06mm

Codice art.: 260033 1012/06
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
⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: Norma interna
  • Innenkühlung: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 12 mm
Plattengröße 6 mm
Einsatzart sinistra
Profondità interna fino a 3×D
Norma Norma interna
Innenkühlung
ISO-Code Halter A1012K SCLCR/L06
Angolo di regolazione κ 95 grado
passende Wendeschneidplatte CC.. 0602..
⌀ Preforatura minimo Dmin 13 mm
Spostamento centrale L3 6,9 mm
Altezza di serraggio L2 11 mm
Larghezza del collo L4 10 mm
Lunghezza della testina L1 32,5 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Anwendung Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260033 1012/06
EAN / GTIN 4045197979056
Codice del produttore 260033 1012/06