RNGN 120700, PT600M, Campo di impiego: HART

Codice art.: 255870 HART
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di impiego Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di applicazione DURO
Codice ISO Inserto RNGN 120700
Tipo PT600M
Materiale da taglio Ceramica
Impiego principale H
Condizione di taglio continuo
Smusso S02025
Esecuzione del tagliente 0,2 mm × 25°
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 0,7 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,15 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 60 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 30 m/min - 40 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 16
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 255870 HART
EAN / GTIN 4960664545957
Codice del produttore TCV04341

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
H
60
Acciaio < 60 HRC
H
50
Acciaio < 65 HRC
H
40
Acciaio < 67 HRC
H
30
continuo
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti in ceramica con rivestimento MEGACOAT.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


RNGN 120700, PT600M, Campo di impiego: HART

RNGN 120700, PT600M, Campo di impiego: HART

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  20.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  28.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  23.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Campo di applicazione DURO DURO
Numero di sostituzioni/taglienti 16 16
Materiale da taglio Ceramica Ceramica
Condizione di taglio continuo continuo
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,15 mm/gir. 0,05 mm/gir. - 0,15 mm/gir.
Impiego principale H H
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 30 m/min - 40 m/min 250 m/min

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello