{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di applicazione | DURO | |
Codice ISO Inserto | RNGN 120700 | |
Tipo | KB7205 | |
Materiale da taglio | Ceramica | |
Impiego principale | H | |
Impiego secondario | K | |
Condizione di taglio | continuo | |
Esecuzione del tagliente | 0,1 mm × 20° | |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 0,8 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,15 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 180 m/min - 250 m/min | |
Velocità di taglio vc applicazione secondaria | 250 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 16 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 255770 HART | |
EAN / GTIN | 4045197511652 | |
Codice del produttore | 255770 HART |