CNGA 120404 HART

Codice art.: 255703 HART
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  22.55 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  18.80 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di impiego Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Campo di applicazione DURO
    Codice ISO Inserto CNGA 120404
    Raggio di curvatura 0,4 mm
    Tipo KB7205
    Materiale da taglio Ceramica
    Condizione di taglio continuo
    Esecuzione del tagliente 0,2 mm×25°
    Profondità di taglio ap 0,1 mm - 0,9 mm
    Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,15 mm/gir.
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 255703 HART
    EAN / GTIN 4045197511416
    Codice del produttore 255703 HART

    Tabella dati

    Acciaio < 55 HRC
    H
    250
    Acciaio < 60 HRC
    H
    210
    Acciaio < 67 HRC
    H
    180
    GG(G)
    K
    250
    continuo
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Materiale da taglio a base di ceramica di alta qualità e resistente alle alte temperature per l’uso affidabile su materiali duri e di difficile lavorazione.
    ceramica al carburo di titanio e ossido di alluminio rivestita per la lavorazione di materiali con durezza fino a 68 HRC.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello