Portainserti con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/12mm

Codice art.: 250018 20/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 12 mm
Tipo di impiego destro
Normativa DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile PCLNR/L 2020K12
Inserto adatto CN.. 1204..
Ampiezza funzionale L4 25 mm
Lunghezza della testina L1 28 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Sottoplacchetta 259031 2
Leva 259015 2
Vite per leva 259018 2
Set di molle 259044 2
Set spine elastiche 259047 2
Angolo di regolazione κ 95 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250018 20/12
EAN / GTIN 4045197649959
Codice del produttore 250018 20/12

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello