{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | VNGA 160404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | KBN35M | |
Materiale da taglio | CBN | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Esecuzione del tagliente | MET | |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 m/min - 180 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 255679 MET | |
EAN / GTIN | 4960664544851 | |
Codice del produttore | TBA06011 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
VNGA 160404, KBN35M, Modello: MET
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 72.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 26.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 61.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 1 | 2 |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Codice ISO Inserto | VNGA 160404 | VNMA 160404 | VNGA 160404 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Finitura | Sgrossatura-Finitura |
Materiale da taglio | CBN | CBN | CBN |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |