VNMA 160404 M

Codice art.: 255596 M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esecuzione del tagliente Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto VNMA 160404
    Raggio di curvatura 0,4 mm
    Tipo BUX220
    Materiale da taglio CBN
    Condizione di taglio continuo
    Esecuzione del tagliente M
    Profondità di taglio ap 0,1 mm - 0,25 mm
    Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 200 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 1
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 255596 M
    EAN / GTIN 4045197818003
    Codice del produttore 255596 M

    Tabella dati

    Acciaio < 55 HRC
    H
    Acciaio < 60 HRC
    H
    continuo
     
    irregolare
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Esecuzione monouso.
    • A 1 tagliente.

    Nota:

    Altri inserti, dimensioni e raggi disponibili su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello