{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WNMG 080404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HU7305-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | N | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | AM1 | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 400 m/min - 700 m/min | |
Rivestimento | non rivestito | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 252068 HU7305-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749897 | |
Codice del produttore | 252068 HU7305-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
WNMG 080404, Tipo: HU7305-1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 14.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 11.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 13.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 11.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Finitura |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Tipo | HU7305-1 | HU7305-1 |
Rompitrucioli | AM1 | AM1 |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 400 m/min - 700 m/min | 400 m/min - 700 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |
Tolleranza | M | M |