{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WNMG 080404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HB7130-2 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | VM | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 240 m/min | |
Rivestimento | Con rivestimento | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 252068 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4067263290889 | |
Codice del produttore | 252068 HB7130-2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
WNMG 080404, Tipo: HB7130-2
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 13.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 11.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 14.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 11.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF 8.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | 6 | 6 |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Codice ISO Inserto | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Rompitrucioli | VM | VM | MM |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |