Barra alesatrice in acciaio 20/06 mm

Codice art.: 251943 20/06
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Codolo Ds 20 mm
    Misura inserto 6 mm
    Tipo di impiego sinistra
    Profondità interna fino a 3×D
    Norma DIN 8024
    Passaggio interno per LR
    Codice ISO portautensile A20Q PWLNR/L06
    Angolo di regolazione κ 95 grado
    Inserto adatto WN.. 0604..
    ⌀ Preforatura minimo Dmin 25 mm
    Spostamento centrale L3 13 mm
    Altezza di serraggio L2 19 mm
    Lunghezza complessiva L 180 mm
    Leva 259015 14
    Vite per leva 259018 10
    Applicazione Tornitura cilindrica interna
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 251943 20/06
    EAN / GTIN 4045197651501
    Codice del produttore 251943 20/06

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello