{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | VNMG 160404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | PR015S | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | Rivestimento duro Megacoat | |
Impiego principale | S | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | MU | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,18 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 25 m/min - 70 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251822 PR015S | |
EAN / GTIN | 4960664837571 | |
Codice del produttore | TLJ07636 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VNMG 160404 PR015S
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 17.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 16.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 13.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 14.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 11.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | Rivestimento duro Megacoat | non rivestito | |
Codice ISO Inserto | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Finitura | Finitura |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Tipo | PR015S | HU7305-1 | HB725-1 |
Rompitrucioli | MU | AM1 | UM1 |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 25 m/min - 70 m/min | 400 m/min - 700 m/min | 50 m/min - 250 m/min |