{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | VNMG 160404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | IC8250 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | F3P | |
Profondità di taglio ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,08 mm/gir. - 0,24 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 150 m/min - 380 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Denominazione originale prodotto | VNMG 160404-F3P IC8250 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251790 IC8250 | |
EAN / GTIN | 7291075326093 | |
Codice del produttore | 5560583 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
VNMG 160404, Tipo: IC8250
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 29.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 15.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 13.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
34 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 15.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 13.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 15.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 13.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 9.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Codice ISO Inserto | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto | continuo | fortemente interrotto | leggermente interrotto |
Tipo | IC8250 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HBT020 |
Rompitrucioli | F3P | SS | SS | SS | PF |
Avanzamento f | 0,08 mm/gir. - 0,24 mm/gir. | 0,08 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | 0,08 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | 0,08 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. |