VNMG 160404 IC8150

Codice art.: 251790 IC8150
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VNMG 160404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo IC8150
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli F3P
Profondità di taglio ap 0,4 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,08 mm/gir. - 0,24 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 180 m/min - 400 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Denominazione originale prodotto VNMG 160404-F3P IC8150
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251790 IC8150
EAN / GTIN 7291075326086
Codice del produttore 5560582

Descrizione

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello