Barra alesatrice con bloccaggio a staffa 25/16 mm

Codice art.: 251724 25/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Codolo Ds 25 mm
    Misura inserto 16 mm
    Tipo di impiego destra
    Profondità interna fino a 3×D
    Norma DIN 8024
    Passaggio interno per LR
    Codice ISO portautensile A25R MVUNR/L 16
    Angolo di regolazione κ 93 grado
    Inserto adatto VN.. 1604..
    ⌀ Preforatura minimo Dmin 32 mm
    Spostamento centrale L3 17 mm
    Altezza di serraggio L2 24 mm
    Lunghezza complessiva L 200 mm
    Sottoplacchetta 259031 39
    Vite per sottoplacchetta 259025 3
    Staffa di fissaggio 259038 4
    Vite per staffa 259021 4
    Applicazione Tornitura cilindrica interna
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 251724 25/16
    EAN / GTIN 4045197867995
    Codice del produttore 251724 25/16

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello