{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 20 mm | |
Misura inserto | 16 mm | |
Tipo di impiego | neutro | |
Norma | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | MVVNN 2020K16 | |
Inserto adatto | VN.. 1604.. | |
Ampiezza funzionale L4 portainserti neutri | 10 mm | |
Sporgenza totale L1 portainserti neutri | 45 mm | |
Lunghezza complessiva L portainserti neutri | 125 mm | |
Sottoplacchetta | 259031 39 | |
Vite per piastrina di appoggio | 259025 3 | |
Staffa di serraggio | 259038 2 | |
Vite per elemento di fissaggio | 259021 1 | |
Angolo di regolazione κ | 93 grado | |
Applicazione | Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura) | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 251712 20/16 | |
EAN / GTIN | 4045197649751 | |
Codice del produttore | 251712 20/16 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |