Portainserti con bloccaggio a staffa 32/16 mm

Codice art.: 251712 32/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 32 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego neutro
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile MVVNN 3225P16
Inserto adatto VN.. 1604..
Ampiezza funzionale L4 portainserti neutri 12,5 mm
Sporgenza totale L1 portainserti neutri 45 mm
Lunghezza complessiva L portainserti neutri 170 mm
Sottoplacchetta 259031 39
Vite per sottoplacchetta 259025 3
Staffa di fissaggio 259038 2
Vite per elemento di fissaggio 259021 1
Angolo di regolazione κ 93 grado
Applicazione Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251712 32/16
EAN / GTIN 4045197928269
Codice del produttore 251712 32/16

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello