{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | TNMG 160404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HBX020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | PM | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 6,5 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 300 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251602 HBX020 | |
EAN / GTIN | 4045197664853 | |
Codice del produttore | 251602 HBX020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
TNMG 160404 Set di 10 pezzi, Tipo: HBX020
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
90.20 CHF
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 13.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 11.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 8.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto | continuo | fortemente interrotto | leggermente interrotto |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 6,5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Rompitrucioli | PM | SM | SM | SM | PM |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,45 mm/gir. |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 300 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |