TNMG 160404, Tipo: HB7020

Codice art.: 251542 HB7020
Sconto
13.75 CHF
Prezzo valido fino al 31 dic 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  6.80 13.75 CHF / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  6.80 11.45 CHF / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto TNMG 160404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7020
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli SM
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 5 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 350 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251542 HB7020
EAN / GTIN 4045197699589
Codice del produttore 251542 HB7020

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


TNMG 160404, Tipo: HB7020

TNMG 160404, Tipo: HB7020

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
13.75 CHF
CHF  6.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
11.45 CHF
CHF  6.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
90.20 CHF
CHF  59.50
(CHF 5.95 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  13.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  11.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
13.75 CHF
CHF  6.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
11.45 CHF
CHF  6.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF  8.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di sostituzioni/taglienti 6 6 6 6 6
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura Sgrossatura-Finitura Sgrossatura-Finitura Sgrossatura-Finitura Sgrossatura-Finitura
Condizione di taglio leggermente interrotto leggermente interrotto continuo fortemente interrotto leggermente interrotto
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 5 mm 1 mm - 6,5 mm 0,5 mm - 5 mm 0,5 mm - 5 mm 0,8 mm - 5 mm
Rompitrucioli SM PM SM SM PM
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir. 0,05 mm/gir. - 0,5 mm/gir. 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir. 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,45 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 350 m/min 80 m/min - 300 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 280 m/min

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello