TNMG 160408 HU7305-1

Codice art.: 251544 HU7305-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  14.10 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  11.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto TNMG 160408
    Raggio di curvatura 0,8 mm
    Tipo HU7305-1
    Materiale da taglio HM
    Impiego principale N
    Condizione di taglio leggermente interrotto
    Rompitrucioli AM1
    Tolleranza M
    Profondità di taglio ap 0,2 mm - 5 mm
    Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,6 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 400 m/min - 700 m/min
    Rivestimento non rivestito
    Numero di sostituzioni/taglienti 6
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 251544 HU7305-1
    EAN / GTIN 4062406749842
    Codice del produttore 251544 HU7305-1

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello