{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | TNMG 160408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HB7140-2 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | fortemente interrotto | |
Rompitrucioli | VM | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avanzamento f | 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 200 m/min | |
Rivestimento | Con rivestimento | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251544 HB7140-2 | |
EAN / GTIN | 4067263315315 | |
Codice del produttore | 251544 HB7140-2 |