{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | TNMG 160408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | PR005S | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | S | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | MQ | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanzamento f | 0,03 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 30 m/min - 90 m/min | |
Rivestimento | Rivestimento duro Megacoat | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251474 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836703 | |
Codice del produttore | TLH06277 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TNMG 160408 PR005S
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
10,35 CHF
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,75 CHF
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
11,45 CHF
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,75 CHF
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
11,45 CHF
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | 6 | 6 |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Codice ISO Inserto | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Condizione di taglio | continuo | continuo | continuo |
Avanzamento f | 0,03 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 30 m/min - 90 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 90 m/min - 290 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |