TNMG 160408 CA6525

Codice art.: 251474 CA6525
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto TNMG 160408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo CA6525
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli MQ
Profondità di taglio ap 0,3 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 220 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251474 CA6525
EAN / GTIN 4960664513192
Codice del produttore TJV06277

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Tipo Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello