Esiste un’alternativa per questo articolo:

TNMG 160408 HB7140-1

Codice art.: 251434 HB7140-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  14.10 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  11.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto TNMG 160408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7140-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli VS
Profondità di taglio ap 0,3 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 70 m/min - 260 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251434 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197820730
Codice del produttore 251434 HB7140-1

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


TNMG 160408  HB7140-1

TNMG 160408 HB7140-1

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  14.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  11.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  13.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  11.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di sostituzioni/taglienti 6 6
Codice ISO Inserto TNMG 160408 TNMG 160408
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura finitura
Materiale da taglio HM HM
Rompitrucioli VS VS
Impiego principale M M
Tipo di prodotto Inserto per tornitura Inserto per tornitura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello