TNMG 160408 HB7035-1

Codice art.: 251434 HB7035-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  13.75 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  11.45 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto TNMG 160408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7035-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio fortemente interrotto
Rompitrucioli SS
Profondità di taglio ap 0,3 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 350 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251434 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874757
Codice del produttore 251434 HB7035-1

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello