TNMG 160404 HB7415-1

Codice art.: 251432 HB7415-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  13.65 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  11.40 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto TNMG 160404
    Raggio di curvatura 0,4 mm
    Tipo HB7415-1
    Materiale da taglio HM
    Impiego principale S
    Condizione di taglio continuo
    Rompitrucioli TIS
    Profondità di taglio ap 0,2 mm - 2 mm
    Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 110 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 6
    Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 251432 HB7415-1
    EAN / GTIN 4062406749422
    Codice del produttore 251432 HB7415-1

    Tabella dati

    continuo
     
    a umido max.
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello