{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | TNMG 160404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HB7035-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | fortemente interrotto | |
Rompitrucioli | SS | |
Profondità di taglio ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 350 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251432 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197874733 | |
Codice del produttore | 251432 HB7035-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
TNMG 160404, Tipo: HB7035-1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 13.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 11.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 13.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 11.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 13.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 11.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 15.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 12.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 8.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Codice ISO Inserto | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Finitura | Finitura | Sgrossatura-Finitura | finitura |
Condizione di taglio | fortemente interrotto | leggermente interrotto | continuo | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Profondità di taglio ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Rompitrucioli | SS | SS | SS | WSS | PF |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | 0,15 mm/gir. - 0,35 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. |