• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Portainserti con bloccaggio Eco 25/16 mm

Codice art.: 251403 25/16

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Dimensione codolo 25 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego sinistro
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile MTJNR/L 2525X16
Inserto adatto TN.. 1604..
Ampiezza funzionale L4 32 mm
Lunghezza della testina L1 32 mm
Lunghezza complessiva L 103,5 mm
Set di viti 259023 1
Sottoplacchetta 259031 31
Staffa di fissaggio 259038 1
Spina 259049 1
Angolo di regolazione κ 93 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251403 25/16
EAN / GTIN 4045197657084
Codice del produttore 251403 25/16

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900319886.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Della stessa serie "Eco" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello