{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di applicazione | DURO | |
Codice ISO Inserto | TNGA 160404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | PT600M | |
Materiale da taglio | Ceramica | |
Condizione di taglio | continuo | |
Smusso | S02025 | |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 200 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 255842 HART | |
EAN / GTIN | 4960664546343 | |
Codice del produttore | TCV06601 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
TNGA 160404, PT600M, Campo di impiego: HART
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 16.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 22.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 18.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di applicazione | DURO | DURO |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | 6 |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,8 mm |
Codice ISO Inserto | TNGA 160404 | TNGA 160408 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Finitura |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 0,9 mm | 0,1 mm - 0,9 mm |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |