SNMX 120408 3 mm

Codice art.: 251398 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SNMX 1204
Tipo HUT25
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Impiego secondario M
Condizione di taglio continuo
Profondità di taglio ap 3 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 120 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 30 m/min - 80 m/min
Rivestimento non rivestito
Numero di sostituzioni/taglienti 8
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251398 3
EAN / GTIN 4062406258306

Tabella dati

continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Per:

Portautensili PSSN. Ad esempio, portainserti con bloccaggio n. art. 251112 e 251113.

Nota:

Per l’impiego di inserti con raggio≥ 3 mm è necessario modificare la sede degli inserti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili