Inserto per tornitura SNMG 120412, per lavori di sgrossatura, Tipo: HB7210-1

Codice art.: 251326 HB7210-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  13.75 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  11.45 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SNMG 120412
Raggio di curvatura 1,2 mm
Tipo HB7210-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale K
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli GG
Profondità di taglio ap 0,4 mm - 6,5 mm
Avanzamento f 0,32 mm/gir. - 0,8 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 450 m/min
Rivestimento TiCN
Numero di sostituzioni/taglienti 8
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251326 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059088
Codice del produttore 251326 HB7210-1

Tabella dati

GG(G)
K
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello