SNMG 120412, Tipo: HB7010-1

Codice art.: 251326 HB7010-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  13.75 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  11.45 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SNMG 120412
Raggio di curvatura 1,2 mm
Tipo HB7010-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli SG
Profondità di taglio ap 1,5 mm - 9 mm
Avanzamento f 0,25 mm/gir. - 0,8 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 375 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 8
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251326 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780119
Codice del produttore 251326 HB7010-1

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


SNMG 120412, Tipo: HB7010-1

SNMG 120412, Tipo: HB7010-1

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  13.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  11.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  13.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  11.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  20.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  17.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Raggio di curvatura 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura Sgrossatura Sgrossatura
Materiale da taglio HM HM HM
Profondità di taglio ap 1,5 mm - 9 mm 2 mm - 12 mm 1,5 mm - 9 mm
Rompitrucioli SG SR SG
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 375 m/min 100 m/min - 375 m/min 100 m/min - 375 m/min
Tipo di prodotto Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello