{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SNMG 120408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | CA4515 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | K | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | STD | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,7 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 110 m/min - 360 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 8 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251254 CA4515 | |
Codice del produttore | TJH05151 |