{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SNMG 120408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | CA515 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | PS | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 4 mm | |
Avanzamento f | 0,15 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 435 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 8 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251254 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664676958 | |
Codice del produttore | TAB05216 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
SNMG 120408, Tipo: CA515
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 11.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 20.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 17.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 8 | 8 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura |
Materiale da taglio | HM | HM |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 4 mm | 0,5 mm - 6 mm |
Impiego principale | P | P |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 435 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |