{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SNMG 120404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | PR005S | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | S | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | MQ | |
Profondità di taglio ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
Avanzamento f | 0,03 mm/gir. - 0,12 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 30 m/min - 90 m/min | |
Rivestimento | Rivestimento duro Megacoat | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 8 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251162 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836611 | |
Codice del produttore | TLH05226 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
SNMG 120404, Tipo: PR005S
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 11.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 13.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 11.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 8 | 8 |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,4 mm |
Codice ISO Inserto | SNMG 120404 | SNMG 120404 |
Materiale da taglio | HM | HM |
Tipo | PR005S | HB7415-1 |
Rompitrucioli | MQ | TIS |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |