SNMG 120404, Tipo: CA125P

Codice art.: 251162 CA125P
Nuovo prodotto
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  14.35 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  11.95 / Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

ISO-Code Wendeschneidplatte SNMG 120404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte CA125P
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leggermente interrotto
Spanbrecher PQ
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,13 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 150 m/min - 320 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 251162 CA125P
EAN / GTIN 4960664015467
Produttore KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello